DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
2チャンネル ハイサイドスイッチ 2.7〜5.5V 6-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
50139478
品番
AP2171FMG-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
電源スイッチの種類:ハイサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:110mΩ 、 出力数:2 、 電圧:2.7 to 5.5V 、 電流:1A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN-2018 、 ピン数:6 、 寸法:1.875 x 2.075 x 0.56mm 、 長さ:1.88mm 、 幅:2.075mm 、 高さ:0.56mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応