DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
2チャンネル ハイサイドスイッチ 2.7〜5.5V 6-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50139539
品番
AP2151SG-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源スイッチの種類:ハイサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:115mΩ 、 出力数:2 、 電圧:2.7 → 5.5V 、 電流:500mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOP 、 ピン数:8 、 寸法:4.95 x 3.95 x 1.5mm 、 長さ:4.95mm 、 幅:3.95mm 、 高さ:1.5mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃