DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
2チャンネル ハイサイドスイッチ 2.7〜5.5V 6-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50139548
品番
AP2156SG-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
電源スイッチの種類:ハイサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:135mΩ 、 出力数:2 、 電圧:2.7 → 5.5V 、 電流:500mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOP 、 ピン数:8 、 寸法:4.95 x 3.95 x 1.5mm 、 長さ:4.95mm 、 幅:3.95mm 、 高さ:1.5mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応