DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
2チャンネル ローサイドスイッチ 0〜5.5V 1.3A 3+Tab-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(1000個)
注文コード
50139575
品番
ZXMS6004DGTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
仕様
電源スイッチの種類:ローサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:500mΩ 、 出力数:2 、 電圧:0 → 5.5V 、 電流:1.3A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 ピン数:3 + Tab 、 寸法:6.7 x 3.7 x 1.65mm 、 長さ:6.7mm 、 幅:3.7mm 、 高さ:1.65mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応