DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
2チャンネル 単方向 ESD保護ダイオード 200W 50V 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
50139758
品番
DESD32VS2SO-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:50V 、 最小ブレークダウン電圧:34V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 最大逆スタンドオフ電圧:32V 、 ピン数:3 、 ピークパルスパワー消費:200W 、 最大ピークパルス電流:4A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 自動車規格:AEC-Q101
RoHS指令(10物質対応)
対応