DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
5チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ 0.3W 7.5V 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50140284
品番
DT1452-02SO-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:アレイ 、 最大クランピング電圧:7.5V 、 最小ブレークダウン電圧:7V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 最大逆スタンドオフ電圧:5.5V 、 ピン数:3 、 ピークパルスパワー消費:0.3W 、 最大ピークパルス電流:12A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:5 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応