DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74AHCTシリーズ ロジックゲート 8mA 4.5〜5.5V 5-Pin -入力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50140388
品番
74AHCT1G08SE-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジック機能:AND 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:1 、 ゲートあたりの入力数:2 、 シュミットトリガ入力:あり 、 パッケージタイプ:SOT-353 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:AHCT 、 入力タイプ:シュミットトリガ 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 高レベル出力電流 Max:-8mA 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 低レベル出力電流 Max:8mA 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応