内容量1セット(100個)
仕様●ロジック機能:XOR●実装タイプ:表面実装●エレメント数:1●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:あり●パッケージタイプ:SOT-353●ピン数:5●ロジックファミリー:AHC●入力タイプ:シュミットトリガ●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:11.5ns●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:4mA●伝播遅延テスト条件:50pF
注文コード50140476
品番74AHC1G86SE-7