DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74AHCシリーズ ロジックゲート 4mA 2〜5.5V 5-Pin -入力
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:10.5ns●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:4mA
注文コード
50140485
品番
74AHC1G08W5-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:10.5ns●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:4mA
ロジック機能
AND
実装タイプ
表面実装
寸法(mm)
3.1×1.7×1.3
エレメント数
1
ゲートあたりの入力数
2
パッケージ
SOT-25
ピン数(ピン)
5
ロジックファミリー
AHC
入力方式
シュミットトリガ
RoHS指令(10物質対応)
対応