内容量1リール(3000個)
仕様●ロジック機能:NOR●実装タイプ:表面実装●エレメント数:1●ゲートあたりの入力数:2●パッケージタイプ:SOT-353●ピン数:5●ロジックファミリー:AHC●入力タイプ:シュミットトリガ●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:9.5ns●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:4mA●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm
注文コード50140494
品番74AHC1G02SE-7