DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74AHCシリーズ ロジックゲート 8mA 2〜5.5V 5-Pin -入力
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
●ロジック機能:NAND●実装タイプ:表面実装●エレメント数:1●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:あり●パッケージタイプ:SOT-25●ピン数:5●ロジックファミリー:AHC●入力タイプ:シュミットトリガ●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-8mA●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:8mA●幅:1.7mm
注文コード
50140589
品番
74AHC1G00W5-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ロジック機能:NAND●実装タイプ:表面実装●エレメント数:1●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:あり●パッケージタイプ:SOT-25●ピン数:5●ロジックファミリー:AHC●入力タイプ:シュミットトリガ●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-8mA●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:8mA●幅:1.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応