内容量1リール(3000個)
仕様ロジック機能:NAND 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:1 、 ゲートあたりの入力数:2 、 シュミットトリガ入力:あり 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:AHC 、 入力タイプ:シュミットトリガ 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 高レベル出力電流 Max:-8mA 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 低レベル出力電流 Max:8mA 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード50140634
品番74AHC1G00W5-7