DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 HCTシリーズ ロジックゲート 4mA 4.5〜5.5V 14-Pin -入力
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
仕様
●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-4mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:29 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:4.5 V●低レベル出力電流 Max:4mA
注文コード
50140686
品番
74HCT00S14-13
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-4mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:29 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:4.5 V●低レベル出力電流 Max:4mA
ロジック機能
NAND
実装タイプ
表面実装
幅(mm)
3.99
エレメント数
4
ゲートあたりの入力数
2
シュミットトリガー入力
あり
パッケージ
SOIC
ピン数(ピン)
14
ロジックファミリー
HCT
入力方式
シュミットトリガ
RoHS指令(10物質対応)
対応