内容量1袋(25個)
仕様●ロジック機能:OR●実装タイプ:表面実装●エレメント数:4●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:あり●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●ロジックファミリー:HCT●入力タイプ:シュミットトリガ●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-4mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:36 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:4.5 V●低レベル出力電流 Max:4mA●高さ:1.48mm
注文コード50140765
品番74HCT32S14-13