DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 HCシリーズ インバータ 8mA 2〜5.5V 5-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
50140826
品番
74AHC1G04SE-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ロジック機能:インバータ●出力タイプ:プッシュプル●1チップ当たりのエレメント数:1●シュミットトリガ入力:なし●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14.5 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-353●ピン数:5●ロジックファミリー:HC●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:2 V
RoHS指令(10物質対応)
対応