DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 HCシリーズ オクタル デコーダ / デマルチプレクサ 3-to-8 ライン 非反転
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50140844
品番
74HC138S16-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジックファミリー:HC 、 ロジック機能:デコーダ, デマルチプレクサ 、 デマルチプレックス能力:3-of-8 、 1チップ当たりのエレメント数:8 、 1エレメント当たりの入力イネーブル数:6 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:16 、 寸法:10 x 4 x 1.5mm 、 高さ:1.5mm 、 長さ:10mm 、 動作供給電圧 Max:6 V 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応