DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 HCシリーズ オクタル デコーダ / デマルチプレクサ 3-to-8 ライン 非反転
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
50140853
品番
74HC138S16-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ロジックファミリー:HC●ロジック機能:デコーダ, デマルチプレクサ●デマルチプレックス能力:3-of-8●1チップ当たりのエレメント数:8●1エレメント当たりの入力イネーブル数:6●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:16●寸法:10 x 4 x 1.5mm●高さ:1.5mm●長さ:10mm●動作供給電圧 Max:6 V●動作供給電圧 Min:2 V
RoHS指令(10物質対応)
対応