DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 HCシリーズ ロジックゲート 5.2mA 2〜6V 14-Pin -入力
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
仕様
●ロジック機能:OR●実装タイプ:表面実装●エレメント数:4●ゲートあたりの入力数:2●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●ロジックファミリー:HC●入力タイプ:シュミットトリガ●動作供給電圧 Max:6 V●高レベル出力電流 Max:-4mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:135 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:5.2mA●長さ:8.74mm
注文コード
50140923
品番
74HC32S14-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ロジック機能:OR●実装タイプ:表面実装●エレメント数:4●ゲートあたりの入力数:2●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●ロジックファミリー:HC●入力タイプ:シュミットトリガ●動作供給電圧 Max:6 V●高レベル出力電流 Max:-4mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:135 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:5.2mA●長さ:8.74mm
RoHS指令(10物質対応)
対応