内容量1袋(25個)仕様●ロジック機能:XOR●実装タイプ:表面実装●エレメント数:4●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:あり●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●ロジックファミリー:HC●入力タイプ:シュミットトリガ●動作供給電圧 Max:6 V●高レベル出力電流 Max:-4mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:135 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:5.2mA●出力タイプ:プッシュプル注文コード50140957品番74HC86S14-13