74HC00T14-13 74 HCシリーズ ロジックゲート 5.2mA 2~6V 14-Pin -入力 DiodesZetex 50140966

74 HCシリーズ ロジックゲート 5.2mA 2~6V 14-Pin -入力

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)仕様●ロジック機能:NAND●実装タイプ:表面実装●エレメント数:4●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:あり●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●ロジックファミリー:HC●入力タイプ:シュミットトリガ●動作供給電圧 Max:6 V●高レベル出力電流 Max:-4mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:135 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:5.2mA●幅:4.5mm注文コード50140966品番74HC00T14-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様●ロジック機能:NAND●実装タイプ:表面実装●エレメント数:4●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:あり●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●ロジックファミリー:HC●入力タイプ:シュミットトリガ●動作供給電圧 Max:6 V●高レベル出力電流 Max:-4mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:135 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:5.2mA●幅:4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする