DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 LVCシリーズ バッファ 32mA 1.65〜5.5V 5-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
50141063
品番
74LVC1G07Z-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
仕様
●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:6 ns @ 2.7 V●動作供給電圧 Min:1.65 V●低レベル出力電流 Max:32mA
寸法(mm)
1.7×1.25×0.62
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-553
実装タイプ
表面実装
ロジックファミリー
LVC
ロジック機能
非反転
エレメント数
1