DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mA 1.65〜5.5V 5-Pin-入力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
●ロジック機能:NOR●実装タイプ:表面実装●エレメント数:1●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:なし●パッケージタイプ:SOT-25●ピン数:5●ロジックファミリー:LVC●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:5.5ns●動作供給電圧 Min:1.65 V●低レベル出力電流 Max:32mA●出力タイプ:プッシュプル
注文コード
50141176
品番
74LVC1G02W5-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ロジック機能:NOR●実装タイプ:表面実装●エレメント数:1●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:なし●パッケージタイプ:SOT-25●ピン数:5●ロジックファミリー:LVC●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:5.5ns●動作供給電圧 Min:1.65 V●低レベル出力電流 Max:32mA●出力タイプ:プッシュプル