74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mA 1.65〜5.5V 5-Pin-入力

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様ロジック機能:AND 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:1 、 ゲートあたりの入力数:2 、 シュミットトリガ入力:なし 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:LVC 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:5.5ns 、 動作供給電圧 Min:1.65 V 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 注文コード50141185 品番74LVC1G08W5-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は仕様・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロジック機能:AND 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:1 、 ゲートあたりの入力数:2 、 シュミットトリガ入力:なし 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:LVC 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:5.5ns 、 動作供給電圧 Min:1.65 V 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする