DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mA 1.65〜5.5V 5-Pin-入力
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:3.7 ns @ 15 pF●動作供給電圧 Min:1.65 V●低レベル出力電流 Max:32mA
注文コード
50141203
品番
74LVC1G11W6-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:3.7 ns @ 15 pF●動作供給電圧 Min:1.65 V●低レベル出力電流 Max:32mA
幅(mm)
1.7
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-26
実装タイプ
表面実装
ロジックファミリー
LVC
ロジック機能
AND
エレメント数
1
ゲートあたりの入力数
3
シュミットトリガー入力
なし