DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 LVCシリーズ インバータ 32mA 1.65〜5.5V 5-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
50141264
品番
74LVC1G04Z-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ロジック機能:NOT●実装タイプ:表面実装●エレメント数:1●パッケージタイプ:SOT-553●ピン数:5●ロジックファミリー:LVC●入力タイプ:CMOS●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7 ns @ 2.7 V●動作供給電圧 Min:1.65 V●低レベル出力電流 Max:32mA●寸法:1.7 x 1.25 x 0.62mm
RoHS指令(10物質対応)
対応