74LVC1G86Z-7 74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mA 1.65〜5.5V 5-Pin-入力 DiodesZetex 50141298

74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mA 1.65〜5.5V 5-Pin-入力

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様●ロジック機能:XOR●実装タイプ:表面実装●エレメント数:1●ゲートあたりの入力数:3●シュミットトリガ入力:なし●パッケージタイプ:SOT-553●ピン数:5●ロジックファミリー:LVC●入力タイプ:CMOS●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7.5 ns @ 2.7 V●動作供給電圧 Min:1.65 V●低レベル出力電流 Max:32mA●幅:1.25mm 注文コード50141298 品番74LVC1G86Z-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ロジック機能:XOR●実装タイプ:表面実装●エレメント数:1●ゲートあたりの入力数:3●シュミットトリガ入力:なし●パッケージタイプ:SOT-553●ピン数:5●ロジックファミリー:LVC●入力タイプ:CMOS●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7.5 ns @ 2.7 V●動作供給電圧 Min:1.65 V●低レベル出力電流 Max:32mA●幅:1.25mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする