内容量1リール(4000個)
仕様●ロジック機能:XOR●実装タイプ:表面実装●エレメント数:1●ゲートあたりの入力数:3●パッケージタイプ:SOT-553●ピン数:5●ロジックファミリー:LVC●入力タイプ:CMOS●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7.5 ns @ 2.7 V●動作供給電圧 Min:1.65 V●低レベル出力電流 Max:32mA●寸法:1.7 x 1.25 x 0.62mm
注文コード50141395
品番74LVC1G86Z-7