DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mA 5-Pin-入力
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50141429
品番
74LVC1G32W5-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジック機能:OR 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:1 、 ゲートあたりの入力数:2 、 シュミットトリガ入力:なし 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:LVC 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:5.5ns 、 動作供給電圧 Min:1.65 V 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応