仕様●ロジックファミリー:74AHC●ロジック機能:バッファ、バスドライバ●チャンネル数:1●シュミットトリガ入力:あり●入力タイプ:シュミットトリガ●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-353●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14.5 ns @ 50 pF●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●動作供給電圧 Max:5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応