DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74AHC バッファ 非反転 5ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
50141569
品番
74AHC1G125SE-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ロジックファミリー:74AHC●ロジック機能:バッファ、バスドライバ●チャンネル数:1●シュミットトリガ入力:あり●入力タイプ:シュミットトリガ●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-353●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14.5 ns @ 50 pF●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●幅:1.35mm
RoHS指令(10物質対応)
対応