DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74LVC バッファ 非反転 5ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50141675
品番
74LVC1G17W5-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●シュミットトリガ入力:あり●高レベル出力電流 Max:-32mA●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Max:5.5 V
寸法(mm)
3.1×1.7×1.3
チャンネル数
1
出力方式
プッシュプル
入力方式
シュミットトリガ
ピン数(ピン)
5
極性
非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-25
実装タイプ
表面実装
ロジックファミリー
74LVC
ロジック機能
バッファ