DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74LVC バッファ 非反転 5ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
50141684
品番
74LVC1G17W5-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
●ロジックファミリー:74LVC●ロジック機能:バッファ●チャンネル数:1●シュミットトリガ入力:あり●入力タイプ:シュミットトリガ●出力タイプ:プッシュプル●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-25●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-32mA●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14 ns @ 50 pF●寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm●動作供給電圧 Min:1.65 V
RoHS指令(10物質対応)
対応