仕様ロジックファミリー:74LVC 、 ロジック機能:バッファ 、 チャンネル数:1 、 シュミットトリガ入力:あり 、 入力タイプ:シュミットトリガ 、 出力タイプ:プッシュプル 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-353 、 ピン数:5 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14 ns @ 50 pF 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応