DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74LVC バッファ 非反転 6ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
50141736
品番
74LVC2G17DW-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ロジックファミリー:74LVC●ロジック機能:バッファ, ドライバ●シュミットトリガ入力:あり●出力タイプ:プッシュプル●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-363●ピン数:6●高レベル出力電流 Max:-32mA●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:13.1 ns @ 50 pF●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●動作供給電圧 Min:1.65 V