DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74LVC バッファ 非反転 6ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
50141745
品番
74LVC2G34DW-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
仕様
●ロジック機能:バッファ, ドライバ●高レベル出力電流 Max:-32mA●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:10.8 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:1.65 V
寸法(mm)
2.2×1.35×1
出力方式
プッシュプル
ピン数(ピン)
6
極性
非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-363
実装タイプ
表面実装
ロジックファミリー
74LVC
シュミットトリガー入力
なし