内容量1リール(3000個)
仕様ダイオード構成:アレイ 、 最大クランピング電圧:10.5V 、 最小ブレークダウン電圧:6V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOT-26 、 最大逆スタンドオフ電圧:5.5V 、 ピン数:6 、 ピークパルスパワー消費:0.3W 、 最大ピークパルス電流:±10A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:9 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:2.9mm
注文コード50141833
品番DT2042-04TS-7