内容量1リール(3000個)
仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:12V 、 最小ブレークダウン電圧:6V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-26 、 最大逆スタンドオフ電圧:5.5V 、 ピン数:6 、 ピークパルスパワー消費:0.3W 、 最大ピークパルス電流:3A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:9 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.7mm
注文コード50141858
品番D5V0F4U6SO-7