内容量1リール(3000個)
仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:9V 、 最小ブレークダウン電圧:6.2V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOT-26 、 最大逆スタンドオフ電圧:5V 、 ピン数:6 、 ピークパルスパワー消費:0.3W 、 最大ピークパルス電流:±6A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:9 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:1.6mm
注文コード50141876
品番DT1042-04TS-7