DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 AHCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート) 4mA 2〜5.5V 表面実装 5-Pin
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50142086
品番
74AHC1G14SE-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジック機能:インバータ 、 入力タイプ:シュミットトリガ 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 シュミットトリガ入力:あり 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:13.5ns 、 高レベル出力電流 Max:-8mA 、 低レベル出力電流 Max:4mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-353 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:AHC 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応