DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 AHCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート) 4mA 2〜5.5V 表面実装 5-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
50142095
品番
74AHC1G14SE-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数:1●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:13.5ns●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:4mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-353●ピン数:5●ロジックファミリー:AHC●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●動作供給電圧 Min:2 V
RoHS指令(10物質対応)
対応