DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
昇圧 DC-DCコンバータ 可変
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
出力電圧 Max:38 V 、 入力電圧 Min:2.7 V 、 入力電圧 Max:16 V 、 出力電流 Max:260mA 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:6 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 スイッチングレギュレータ:あり
注文コード
50142199
品番
AP3031KTR-G1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧 Max:38 V 、 入力電圧 Min:2.7 V 、 入力電圧 Max:16 V 、 出力電流 Max:260mA 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:6 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 スイッチングレギュレータ:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応