DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 HCシリーズ バッファ 反転 14ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50142208
品番
74HC126S14-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ロジック機能:シュミットトリガバッファ●シュミットトリガ入力:あり●高レベル出力電流 Max:-4mA●低レベル出力電流 Max:5.2mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:150 ns @ 50 pF●伝播遅延テスト条件:50pF
寸法(mm)
8.74×3.99×1.48
チャンネル数
4
出力方式
3ステート
入力方式
シュミットトリガ
ピン数(ピン)
14
極性
反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
ロジックファミリー
HC