74 HCシリーズ バッファ 反転 14ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード50142217 品番74HC126S14-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロジックファミリー:HC 、 ロジック機能:シュミットトリガバッファ 、 チャンネル数:4 、 シュミットトリガ入力:あり 、 入力タイプ:シュミットトリガ 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 高レベル出力電流 Max:-4mA 、 低レベル出力電流 Max:5.2mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:150 ns @ 50 pF 、 寸法:8.74 x 3.99 x 1.48mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする