DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 HCTシリーズ バッファ 非反転 14ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
50142339
品番
74HCT125T14-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ロジックファミリー:HCT●ロジック機能:バッファ●チャンネル数:4●シュミットトリガ入力:なし●入力タイプ:TTL●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●高レベル出力電流 Max:-4mA●低レベル出力電流 Max:4mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:38 ns @ 50 pF●寸法:5.1 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Min:4.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応