DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 HCTシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート) 4mA 4.5〜5.5V 表面実装 14-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
50142384
品番
74HCT14S14-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●出力タイプ:プッシュプル●1チップ当たりのエレメント数:6●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:51 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-4mA●低レベル出力電流 Max:4mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●ロジックファミリー:HCT●寸法:8.74 x 3.99 x 1.48mm●動作供給電圧 Max:5.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応