DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 HCTシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート) 4mA 4.5〜5.5V 表面実装 14-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
50142393
品番
74HCT14T14-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●出力タイプ:プッシュプル●1チップ当たりのエレメント数:6●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:51 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-4mA●低レベル出力電流 Max:4mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●ロジックファミリー:HCT●寸法:5.1 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Min:4.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応