DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 HCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート) 8mA 2〜5.5V 表面実装 5-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50142445
品番
74AHC1G14W5-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:20.5 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●動作供給電圧 Max:5.5 V
寸法(mm)
3.1×1.7×1.3
出力方式
プッシュプル
入力方式
シュミットトリガ
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-25
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
ロジックファミリー
HC
ロジック機能
インバータ
シュミットトリガー入力
あり