仕様ロジック機能:インバータ 、 入力タイプ:シュミットトリガ 、 出力タイプ:プッシュプル 、 1チップ当たりのエレメント数:6 、 シュミットトリガ入力:あり 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:135 ns @ 50 pF 、 高レベル出力電流 Max:-4mA 、 低レベル出力電流 Max:5.2mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:HC 、 寸法:5.1 x 4.5 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応