DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート) 5.2mA 2〜6V 表面実装 14-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50142549
品番
74HC14S14-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:190 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-4mA●低レベル出力電流 Max:5.2mA●動作供給電圧 Max:6 V
寸法(mm)
8.74×3.99×1.48
出力方式
プッシュプル
入力方式
シュミットトリガ
ピン数(ピン)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
6
ロジックファミリー
HC
ロジック機能
インバータ
シュミットトリガー入力
あり