DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート) 5.2mA 2〜6V 表面実装 14-Pin
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
50142558
品番
74HC14S14-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
仕様
●ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●出力タイプ:プッシュプル●1チップ当たりのエレメント数:6●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:190 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-4mA●低レベル出力電流 Max:5.2mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●ロジックファミリー:HC●寸法:8.74 x 3.99 x 1.48mm●高さ:1.48mm
RoHS指令(10物質対応)
対応